AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RV10024-42 PARKER S ESD S3S CI FO SR - 0RV10024-42

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RV10024-42 PARKER S ESD S3S CI FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546489864

Codice prodotto

UGU0RV10024-42

Cod. produttore

0RV10024-42

Produttore

UGU

Calzature di sicurezza antistatiche ultraleggere con tomaia in morbida microfibra effetto Nabuk, idrorepellente in classe di protezione S3 SRC CI ESD.Scarpe antinfortunistiche alte con puntale AirToe in alluminio leggero e suola di nuova generazione inmescola PU anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica.Scarpe da lavoro piu leggere grazie all?utilizzo di materiali innovativi per la realizzazione della suola e del sistema anti-perforazione, costituito da un sottopiede tessile antiforo ultraleggero. Il risultato e una calzatura da lavoro il cui peso e stato notevolmente ridotto, senza compromettere la sicurezza, a tutto vantaggio del benessere del lavoratore.Scarpe da lavoro uomo / donna altamente traspiranti con fodera a tunnel d?aria WingTex e sottopiede antisudore anatomico, antibatterico U-Power Original.La particolare protezione della suola dal freddo (? 10 ?C) rendono queste calzature antinfortunistiche particolarmente adatte per: elettricisti, falegnami, artigiani, magazzinieri, settore logistica e trasporti.