U-GROUP SPA - UGU0RR20304-42 IROKO S ESD S3S FO SR - 0RR20304-42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Nero
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Rock & Roll
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546131534
Codice prodotto
UGU0RR20304-42
Cod. produttore
0RR20304-42
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Nero
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Taglia scarpe (Europa):
42
Scarpe con tomaia in morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede con suola in ESD, anatomica estraibile preformata. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint


