U-GROUP SPA - UGU0RR20191-42 SPRINT O ESD S1 FO SR - 0RR20191-42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Grigio
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Rock & Roll
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546133897
Codice prodotto
UGU0RR20191-42
Cod. produttore
0RR20191-42
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Grigio
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Taglia scarpe (Europa):
42
Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "metal free", comode e leggere u power della linea Rock&Roll, con tomaia in morbida pelle scamosciata con aeratore laterale esterno, inserti in Mesh traspirante, puntale AirToe Composite, antiscivolo e suola PU/PU, S1 SRC ESD


