U-GROUP SPA - UGU0RR20016-42 COAL S S1PS FO SR - 0RR20016-42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Grigio
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Rock & Roll
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546046043
Codice prodotto
UGU0RR20016-42
Cod. produttore
0RR20016-42
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Grigio
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Taglia scarpe (Europa):
42
Scarpe con tomaia Airnet traspirante in morbida pelle scamosciata. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint.


