U-GROUP SPA - UGU0RR10564-43 IRON RS S S3S CI HI HRO FO SR - 0RR10564-43
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Colore - Marrone
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Rock & Roll
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546297797
Codice prodotto
UGU0RR10564-43
Cod. produttore
0RR10564-43
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Colore:
Marrone
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Taglia scarpe (Europa):
43


