AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RP10124-45 VELAR PLUS S ESD S3S CI FO SR - 0RP10124-45

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RP10124-45 VELAR PLUS S ESD S3S CI FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Stivale

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

  • Con piastra antiperforazione -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546411209

Codice prodotto

UGU0RP10124-45

Cod. produttore

0RP10124-45

Produttore

UGU

Tipo:

Stivale

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Con piastra antiperforazione:

Taglia scarpe (Europa):

45

Scarpa antinfortunistica Red UP, Plus con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex Plus, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in PUTEK® PLUS ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffietto di nylon imbottito per garantire elevato comfort della calzata. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema PU/PU High Rebound +inserto antifatica in Elastopan di Basf . Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S3 CI SRC ESD