U-GROUP SPA - UGU0RN20064-38 DAKOTA S ESD S3S CI FO SR - 0RN20064-38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033546520413
Codice prodotto
UGU0RN20064-38
Cod. produttore
0RN20064-38
Produttore
UGU
Dakota e un modello di scarpe antinfortunistiche in classe di protezione S3 SRC CI ESD dal design accattivante e innovativo, realizzate con materiali di alta qualita.Scarpe da lavoro S3 basse con tomaia in PUTEK? CAP ad alta tenacita, idrorepellente, traspirante con copripuntale di rinforzo in poliuretano. Fodera in morbida pelle di vitello bianca che avvolge il piede come una calza estendendosi dalla punta al tallone.Dakota e una scarpa da lavoro antinfortunistica bassa e comoda dotata di sottopiedeU-Power Original anatomico, antibatterico e traspirante in morbida pelle di vitello bianca.Sistema Infinergy? per un ritorno ottimale di energia di oltre il 55% ad ogni passo aumentando comfort e benessere ogni giorno.Protezione CI per l'isolamento dal freddo del fondo della calzatura.Scarpe da lavoro di design che garantiscono massima sicurezza e protezione grazie al puntale AirToe Aluminium per la protezione delle dita e della parte anteriore del piede. Il sistema anti-perforazione Save & Flex PLUS e totalmente no metal ed e realizzato con una soletta anti-perforazione che assicura la totale protezione dell'intera pianta del piede essendo direttamente cucita alla tomaia.


