AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RN20026-45 ELVIS S ESD S1PS FO SR

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RN20026-45 ELVIS S ESD S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546520765

Codice prodotto

UGU0RN20026-45

Cod. produttore

0RN20026-45

Produttore

UGU

Scarpe antinfortunistiche S1P caratterizzate da un innovativo design Made in Italy, sottolineato dall'uso di materiali di alta qualita ideali per tutti i gusti.La protezione e il comfort sono garantiti come sempre dalle tecnologie innovative e dalla scelta dei migliori materiali.Scarpe da lavoro antinfortunistiche con tomaia in nylon traspirante e microfibra scamosciata con copripuntale di rinforzo in poliuretano.La fodera e in morbida pelle di vitello bianca e si estende dalla punta al tallone, avvolgendo il piede come una calza incrementando l'elevata sensazione di comfort e benessere del piede.Inoltre, Infinergy? garantisce un ritorno di energia di oltre il 55% ad ogni passo ideale per chi fa un lavoro dinamico.In classe di protezione S1P SRC ESD queste scarpe da lavoro basse sono dotate di U-Power Original, un sottopiede anatomico innovativo in morbida pelle di vitello bianca, traspirante e antibatterico.La sicurezza delle dita e della parte anteriore del piede e garantita dal puntale AirToe Aluminium mentre il sistema anti-perforazione Save & Flex PLUS totalmente metal free assicura la totale protezione dell'intera pianta del piede essendo direttamente cucita alla tomaia.Proprieta antiscivolo e antistatica per avere maggiore sicurezza e stabilita.