AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RN20016-46 EGON S ESD S1PS FO SR - 0RN20016-46

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RN20016-46 EGON S ESD S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546520345

Codice prodotto

UGU0RN20016-46

Cod. produttore

0RN20016-46

Produttore

UGU

Egon e una scarpa da lavoro antinfortunistica dal design Made in Italy caratterizzato da materiali innovativi che rispondono ai gusti di tutti, pur mantenendo intatte le sue caratteristiche di protezione e comfort. Scarpe antinfortunistiche comode e basse con tomaia in nylon traspirante e microfibra scamosciata con copripuntale di rinforzo in poliuretano. Il comfort e aumentato dalla fodera in morbida pelle di vitello bianca che si estende dalla punta al tallone, avvolgendo il piede come una calza. Il sistema Infinergy? e il soffice PU espanso dell'intersuola incrementano la gia elevata percezione di comfort e benessere del piede poiche Infinergy? e una tecnologia innovativa studiata per ottenere un ritorno di energia di oltre il 55% ad ogni passo. Scarpe da lavoro in classe di protezione S1P SRC ESD dotate di U-Power Original, l'innovativo sottopiede anatomico in morbida pelle di vitello bianca, traspirante e antibatterico. La sicurezza e quella che da sempre caratterizza le calzature da lavoro U-Power:puntale AirToe Aluminium per proteggere le dita e la parte anteriore del piede, e il sistema anti-perforazione tessile Save & Flex PLUS. Proprieta antiscivolo per garantire massima stabilita ed equilibrio sulle superfici anche piu scivolose o a contatto con oli.