U-GROUP SPA - UGU0RL30316-41 CODY S ESD S1PS FO SR - 0RL30316-41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Nero
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Chiusura asola uncino
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546363461
Codice prodotto
UGU0RL30316-41
Cod. produttore
0RL30316-41
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Nero
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Chiusura asola uncino
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Taglia scarpe (Europa):
41


