AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RL2E214-44 SAURON S S7S CI HI HRO FO SR - 0RL2E214-44

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RL2E214-44 SAURON S S7S CI HI HRO FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Nero

  • Materiale parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546435380

Codice prodotto

UGU0RL2E214-44

Cod. produttore

0RL2E214-44

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Colore:

Nero

Materiale parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Taglia scarpe (Europa):

44

Scarpa antinfortunistica alta e comoda, della linea Red Over/Gore-Tex di U-Power, tomaia PUTEK® PLUS altamente resistente all’abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente, fodera Gore - Tex, BOA® Fit System, puntale in alluminio e suola in PU/NITRILE.