U-GROUP SPA - UGU0RL2E214-39 SAURON S S7S CI HI HRO FO SR - 0RL2E214-39

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Nero
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546435335
Codice prodotto
UGU0RL2E214-39
Cod. produttore
0RL2E214-39
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Nero
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Taglia scarpe (Europa):
39
Scarpa antinfortunistica alta e comoda, della linea Red Over/Gore-Tex di U-Power, tomaia PUTEK® PLUS altamente resistente all’abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente, fodera Gore - Tex, BOA® Fit System, puntale in alluminio e suola in PU/NITRILE.


