U-GROUP SPA - UGU0RL20456-41 FREQUENCY S ESD S1PS FO SR - 0RL20456-41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Grigio
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546415344
Codice prodotto
UGU0RL20456-41
Cod. produttore
0RL20456-41
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Grigio
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Taglia scarpe (Europa):
41
Scarpe antinfortunistiche RedLion®, con puntale AirToe® Composite e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettate per garantire un prolungato benessere del piede. Basse e super leggere, con tomaia In Airnet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, chiusura con lacci e soffietto in nylon imbottito per garantire un comfort duraturo. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S1P SRC ESD


