AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RL20404-36 KINDLE S ESD S3S CI FO SR - 0RL20404-36

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RL20404-36 KINDLE S ESD S3S CI FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

  • Taglia scarpe (Europa) - 36

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546382615

Codice prodotto

UGU0RL20404-36

Cod. produttore

0RL20404-36

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Taglia scarpe (Europa):

36

Scarpa antinfortunistica RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex Plus, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in Putek PLUS ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffietto di nylon imbottito per garantire elevato comfort della calzata. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S3 SRC CI ESD e è adatta all'uso in ambienti umidi, trasporti e logistica,settore terziario e dei servizi.