AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RL20386-41 YELLOW S ESD S1PS FO SR - 0RL20386-41

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RL20386-41 YELLOW S ESD S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Grigio

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

  • Con piastra antiperforazione -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546381410

Codice prodotto

UGU0RL20386-41

Cod. produttore

0RL20386-41

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Colore:

Grigio

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Con piastra antiperforazione:

Taglia scarpe (Europa):

41

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC