U-GROUP SPA - UGU0RL20376-48 IMPERIUS S ESD S3S CI FO SR - 0RL20376-48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Modello - Basso
Colore - Nero
Materiale parte superiore - Tessile
Tipo di chiusura - Lacci
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546376768
Codice prodotto
UGU0RL20376-48
Cod. produttore
0RL20376-48
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Modello:
Basso
Colore:
Nero
Materiale parte superiore:
Tessile
Tipo di chiusura:
Lacci
Con fodera interna:
sì
Materiale della fodera interna:
Tessile
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Antiscivolo:
sì
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344: 2011:
SRC
Sesso:
Uomini
Con puntale protettivo:
sì
Materiale del puntale protettivo:
Alluminio
Con piastra antiperforazione:
sì
Categoria di sicurezza delle calzature secondo ISO 20345: 2011:
S3
Modello da bambino:
no
Ortopedico:
no
Con intersuola:
sì
Materiale dell'intersuola:
Plastica
Antistatico:
sì
Testato ESD:
sì
Con solette rimovibili:
sì
Isolamento dal freddo del fondo della calzatura (Ci):
sì
Resistenza ai carburanti della suola (Fo):
sì
Taglia scarpe (Europa):
48
Antibatterico:
no








