AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RL20254-42 LINKIN S ESD S3S CI FO SR - 0RL20254-42

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RL20254-42 LINKIN S ESD S3S CI FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

  • Con piastra antiperforazione -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546363966

Codice prodotto

UGU0RL20254-42

Cod. produttore

0RL20254-42

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Con piastra antiperforazione:

Taglia scarpe (Europa):

42

Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspiranti, soffietto in nylon imbottito, puntale composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S3 CI SRC