U-GROUP SPA - UGU0RL20076-43 ADVENTURE S ESD S1PS FO SR - 0RL20076-43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Marrone
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546348413
Codice prodotto
UGU0RL20076-43
Cod. produttore
0RL20076-43
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Marrone
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Taglia scarpe (Europa):
43
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy S1P SRC


