AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RL20013-43 CARBON S ESD S3S CI FO SR - 0RL20013-43

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RL20013-43 CARBON S ESD S3S CI FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Grigio

  • Materiale parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546347638

Codice prodotto

UGU0RL20013-43

Cod. produttore

0RL20013-43

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Colore:

Grigio

Materiale parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Con piastra antiperforazione:

Taglia scarpe (Europa):

43

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC