AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RI21226-47 SHANGHAI S ESD S1PS FO SR - 0RI21226-47

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RI21226-47 SHANGHAI S ESD S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546446454

Codice prodotto

UGU0RI21226-47

Cod. produttore

0RI21226-47

Produttore

UGU

Calzature da lavoro con puntale leggero Airtoe Composite e sistema anti-perforazione tessile Save & Flex Plus che assicurano protezione della punta e della pianta del piede. Classe di protezione S1P SRC ESD.Scarpe antinfortunistiche basse con tomaia inNylon ultra traspirante e microfibra Matrix altamente resistente all?abrasione. Fodera interna a tunnel d?aria WingTex che garantisce elevata traspirabilita.Scarpe da lavoro comode e leggere con sottopiede automodellante WOW2 costituito da una struttura arcoplantare e inserto antifatica in grado di migliorare l?equilibrio e la stabilita, dissipando lo stress corporeo con un notevole aumento della sensazione di benessere.Calzature antinfortunistiche con suola antiolio, antiscivolo, antistatiche e anti-abrasione, ideali per uomo e per donna.Scarpe da lavoro comode che ben si adattano ad un uso nei diversi ambiti lavorativi come: agricoltura e giardineria, trasporti & logistica, cantiere e muratore, artigiani, falegnami, elettricisti, idraulici, imbianchini, operai, benzinai, meccanici e gommisti.