AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RI21086-41 DENVER S ESD S1PS FO SR - 0RI21086-41

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RI21086-41 DENVER S ESD S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546440988

Codice prodotto

UGU0RI21086-41

Cod. produttore

0RI21086-41

Produttore

UGU

Calzature antinfortunistiche comode con tomaia in morbida pelle scamosciata forata e inserti in mesh e fodera interna WingTex a canali d?aria per garantire traspirabilita e salute del piede.Scarpe da lavoro leggere e traspiranti con sottopiede WOW2 costituito da una struttura arcoplantare automodellante e un inserto ad effetto antifatica che allevia lo stress corporeo e assicura una corretta distribuzione del peso corporeo. La protezione e garantita dal puntale Airtoe Composite e dal sistema anti-perforazione Save & Flex Plus totalmente ?Metal Free? e cucito direttamente sulla tomaia della calzatura. Scarpe antinfortunistiche basse con suola PU/PU anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico adatte per artigiani, muratore, elettricista, idraulico, giardiniere e agricoltura, imbianchino, meccanico e gommista, autotrasporti e logistica, magazziniere, carpentiere, falegname, operaio generico, benzinaio.Classe di protezione S1P SRC ESD.