AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RI11034-43 DOMINGO S S3S CI HI HRO FO SR - 0RI11034-43

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RI11034-43 DOMINGO S S3S CI HI HRO FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546447604

Codice prodotto

UGU0RI11034-43

Cod. produttore

0RI11034-43

Produttore

UGU

Scarpe da lavoro alte con tomaia in Putek? Plus altamente resistente all?abrasione, traspirante e idrorepellente. Bande laterali, stringhe e suola in colore a contrasto.Calzature antinfortunistiche con puntale Airtoe Composite e sistema anti-perforazione tessile a protezione della parte anteriore e della pianta del piede.Il comfort e garantito dalla presenza del sottopiede WOW2 che, grazie alla combinazione tra struttura arcoplantare automodellante e l?inserto anti-fatica, riduce lo stress corporeo emigliora la sensazione di comodita e benessere.Scarpe antinfortunistiche uomo con suola antiscivolo, antiolio, antistatica e anti-abrasione adatta a diversi ambiti lavorativi e, in modo particolare per benzinai, meccanici e gommisti, agricoltura e giardineria, trasporti & logistica, cantiere e muratore, artigiani, falegnami, elettricisti, idraulici, imbianchini, operai.Calzature di sicurezza in classe di protezione S3 HRO HI SRC CI con particolare protezione della suola dal freddo (A temp. ? 10 ?C.).