AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RI10026-43 ALICANTE S ESD RS S1PS FO SR - 0RI10026-43

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RI10026-43 ALICANTE S ESD RS S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546446553

Codice prodotto

UGU0RI10026-43

Cod. produttore

0RI10026-43

Produttore

UGU

Scarpe antinfortunistiche alte a sfilamento rapido con tomaia in morbida pelle scamosciata forata e inserti in mesh.Il comfort e garantito dalla presenza del sottopiede WOW2 e dalla fodera a canali d?aria WingTex. La soletta interna, composta da una struttura arcoplantare automodellante e da un inserto antifatica, e in grado di ammortizzare lo stress e distribuire uniformemente il peso corporeo, garantendo un comfort prolungato per tutta la giornata.Scarpe uomo da lavoro ideali anche per un pubblico femminile in classe di protezione RS S1P SRC ESD con suola PU/PU antiscivolo, antiolio, anti-abrasione e antistatica.Calzature di sicurezza con puntale in composito AirToe e sistema anti-perforazione tessile per la protezione della punta e del 100% della pianta del piede.Scarpe antinfortunistiche comode e leggere adatte a: artigiano, falegname, elettricista, idraulico, imbianchino, benzinaio, operaio, muratore, trasporti & logistica, giardinaggio e agricoltura, meccanico e gommista.