AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RC20346-45 SUMMER CARPET S ESD S1PS FO SR - 0RC20346-45

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RC20346-45 SUMMER CARPET S ESD S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Grigio

  • Materiale parte superiore - Tessile

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546390313

Codice prodotto

UGU0RC20346-45

Cod. produttore

0RC20346-45

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Colore:

Grigio

Materiale parte superiore:

Tessile

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Con piastra antiperforazione:

Modello da bambino:

no

Taglia scarpe (Europa):

45

Scarpe antinfortunistiche Red Carpet®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettate per garantire un prolungato benessere del piede. Basse e super leggere, con tomaia In Airnet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, chiusura con lacci e soffietto in nylon imbottito per garantire un comfort duraturo. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PUcompatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S1P SRC ESD e è adatta all'uso in ambienti secchi, trasporti e logistica, laboratori artigianali e settore terziario e dei servizi. TOMAIA: Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata. FODERA: Wingtex a tunnel d’aria traspirante. PUNTALE: Airtoe Aluminium con membrana traspirante. ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile “no metal”. COPRISOTTOPIEDE: MEMORY+GEL, in memory foam+ gel avvolgente, antistatico e ammortizzante, favorisce la traspirazione interna grazie ai fori di aerazione. INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Red Carpet®. SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. CALZATA: Natural Confort 11 Mondopoint