U-GROUP SPA - UGU0RC20066-38 ACTIVE CARPET S ESD S1PS FO SR - 0RC20066-38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Blu
Materiale parte superiore - Tessile
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Red Carpet
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546389850
Codice prodotto
UGU0RC20066-38
Cod. produttore
0RC20066-38
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Blu
Materiale parte superiore:
Tessile
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Taglia scarpe (Europa):
38
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Carpet, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo, S1P SRC ESD


