U-GROUP SPA - UGU0RC20013-46 CARBON CARPET S ESD S3S CI FO SR - 0RC20013-46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Nero
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Red Carpet
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546391358
Codice prodotto
UGU0RC20013-46
Cod. produttore
0RC20013-46
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Nero
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Taglia scarpe (Europa):
46
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Carpet, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo, S3 SRC CI ESD


