AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RC10013-44 LIFT CARPET S ESD S3S CI FO SR

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RC10013-44 LIFT CARPET S ESD S3S CI FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Stivale

  • Colore - Nero

  • Materiale parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546390979

Codice prodotto

UGU0RC10013-44

Cod. produttore

0RC10013-44

Produttore

UGU

Tipo:

Stivale

Colore:

Nero

Materiale parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Con piastra antiperforazione:

Taglia scarpe (Europa):

44

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Red Carpet, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo, S3 SRC CI ESD