U-GROUP SPA - UGU0GO10094-42 DUDE GTX S S7S CI FO SR - 0GO10094-42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Colore - Nero
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546346303
Codice prodotto
UGU0GO10094-42
Cod. produttore
0GO10094-42
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Colore:
Nero
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Taglia scarpe (Europa):
42
Scarpe antinfortunistiche polacchi, comode u power della linea Gore-Tex, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, traspiranti, impermeabili, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, RS S3 WR HI CI SRC


