AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0GO10064-44 CLIMB GTX S S7S CI HI HRO FO SR - 0GO10064-44

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0GO10064-44 CLIMB GTX S S7S CI HI HRO FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Stivale

  • Colore - Marrone

  • Materiale parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Taglia scarpe (Europa) - 44

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546222386

Codice prodotto

UGU0GO10064-44

Cod. produttore

0GO10064-44

Produttore

UGU

Tipo:

Stivale

Colore:

Marrone

Materiale parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Lacci

Taglia scarpe (Europa):

44

Scarpe con tomaia in morbida pelle pull up, idrorepellente. Fodera membrana GORE-TEX® Performance. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante . Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in nitrile con resistenza a +300° C per contatto (1 min.), antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint.