AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6870642 FCI-D10A4P-AP8X-H1141

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6870642 FCI-D10A4P-AP8X-H1141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di misurazione - Termica

  • Tipo di connessione al processo (sistema, ambiente di misura) - Connessione filettata

  • Temperatura ambiente dell'elettronica - 0...60 °C

  • Pressione massima sulla sonda - 20 bar

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101174618

Codice prodotto

TUK6870642

Cod. produttore

6870642

Produttore

TUK

Principio di misurazione:

Termica

Tipo di connessione al processo (sistema, ambiente di misura):

Connessione filettata

Temperatura ambiente dell'elettronica:

0...60 °C

Pressione massima sulla sonda:

20 bar

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Flow Monitoring, Inline Sensor with Integrated Processor, Inline sensor, Flow sensor for liquid media, Calorimetric principle, Adjustment via potentiometer, LED band, Operating range 0.1?6 l/min, DC 3-wire, 19.2?28.8 VDC, NO contact, PNP output, Connector device, M12 ? 1