AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6870418 FCS-GL1/2A4-NA/D100

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6870418 FCS-GL1/2A4-NA/D100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore di soglia regolabile per il flusso del liquido - 1...150 m/s

  • Principio di misurazione - Termica

  • Tipo di connessione al processo (sistema, ambiente di misura) - Connessione filettata

  • Pressione massima sulla sonda - 100 bar

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101173710

Codice prodotto

TUK6870418

Cod. produttore

6870418

Produttore

TUK

Valore di soglia regolabile per il flusso del liquido:

1...150 m/s

Principio di misurazione:

Termica

Tipo di connessione al processo (sistema, ambiente di misura):

Connessione filettata

Pressione massima sulla sonda:

100 bar

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Flow Monitoring, Immersion Sensor without Integrated Processor, Cable length 2 m, Immersion sensor, Sensor for liquid media, Calorimetric functionality, Adjustment via signal processor, Status indicated via LED chain on signal processor, Temperature range: +10?+120 ?C (up to +135 ?C for a short period), Cable device, 4?wire connection to the processor