AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6870034 FCS-G1/2A4-AN8X-H1141

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6870034 FCS-G1/2A4-AN8X-H1141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore di soglia regolabile per il flusso del liquido - 1...150 m/s

  • Principio di misurazione - Termica

  • Tipo di connessione al processo (sistema, ambiente di misura) - Connessione filettata

  • Temperatura ambiente dell'elettronica - -20...80 °C

  • Pressione massima sulla sonda - 100 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101171662

Codice prodotto

TUK6870034

Cod. produttore

6870034

Produttore

TUK

Valore di soglia regolabile per il flusso del liquido:

1...150 m/s

Principio di misurazione:

Termica

Tipo di connessione al processo (sistema, ambiente di misura):

Connessione filettata

Temperatura ambiente dell'elettronica:

-20...80 °C

Pressione massima sulla sonda:

100 bar

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Flow Monitoring, Immersion Sensor with Integrated Processor, Immersion sensor, Sensor for liquid media, Calorimetric principle, Adjustment via potentiometer, Status indicated via LED chain, DC 3-wire, 21?26 VDC, NO contact, NPN output, Connector device, M12 ? 1