AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6834014 PS250R-504-LI2UPN8X-H1141/3GD - 6834014

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6834014 PS250R-504-LI2UPN8X-H1141/3GD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - 0...0 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Pressione di distacco - 250...250 bar

  • Temperatura del fluido - -40...85 °C

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 18...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101377606

Codice prodotto

TUK6834014

Cod. produttore

6834014

Produttore

TUK

Pressione di attacco:

0...0 bar

Grado di protezione (IP):

IP67

Pressione di distacco:

250...250 bar

Temperatura del fluido:

-40...85 °C

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

18...30 V

Pressione massima di lavoro:

250000 hPa

Impostazione iniziale:

0...0 hPa

Pressione di scoppio:

500 bar

Impostazione finale:

250000...250000 hPa

Massima pressione di collaudo:

500 bar

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

0 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

25000000 Pa

Intervallo di corrente regolabile:

4...20 A

Pressure Sensor (Rotatable), With Analog Output and PNP/NPN Transistor Switching Output, Output 2 Reprogrammable as Switching Output, , Housing is rotatable after plugging the process connection, Reading of adjusted values without tool, Recessed pushbutton and keylock for secure programming, Permanent indication of pressure (bar, psi, kPa, MPa, misc), Peak pressure memory, Pressure range 0?250 bar rel., ATEX category II 3 G, Ex zone 2, ATEX category II 3 D, Ex zone 22