AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6827341 BL20-E-2CNT-2PWM - 6827341

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6827341 BL20-E-2CNT-2PWM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 160 mm

  • Altezza - 12.6 mm

  • Profondità - 74.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101252859

Codice prodotto

TUK6827341

Cod. produttore

6827341

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

160 mm

Altezza:

12.6 mm

Profondità:

74.6 mm

BL20 Economy Module, 2 ? Counter/Encoder Channels, 2x PWM Outputs, , Fieldbus-independent, Electronics and connection technology in one housing, Connectivity: Push-in terminals, Protection class IP20, LEDs indicate status and diagnostic, Electronics galvanically isolated from the field level via optocouplers, 2 x counter/encoder channels 200 kHz, 2 PWM outputs 20kHz / 0.5A, 2 digital outputs 20kHz / 0.5A, Counting mode: Continuous, single or periodic count, Measuring principle: Frequency, rotational speed or period duration measurement