AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6611949 TB-8M12-5-10/TXL

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6611949 TB-8M12-5-10/TXL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preassemblato - 10 m

  • Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 30 V

  • Tipo di collegamento per sensori / attuatori - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101276060

Codice prodotto

TUK6611949

Cod. produttore

6611949

Produttore

TUK

Lunghezza del cavo preassemblato:

10 m

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M12

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

30 V

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M12

Tensione di esercizio:

30...30 V

Materiale del corpo dei contatti:

Ottone

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Con indicazione LED:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Passive Actuator/Sensor Box, M12 ? 1, With Homerun Cable, 8-port, Cable length 10 m, Housing material: Nylon, Housing color: black, Protection class IP67, RoHS-compliant, CE compliant, , I/O port (number of pins): 4-pin + PE