AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK4669400 BI2-EG08K-AP6X

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK4669400 BI2-EG08K-AP6X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101158960

Codice prodotto

TUK4669400

Cod. produttore

4669400

Produttore

TUK

Inductive Sensor, With Increased Switching Distance, Rated switching distance 2 mm, Cable length 2 m, Flush, M8 ? 1 threaded tube, Stainless steel, 1.4305 (AISI 303), Large sensing range, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection