TURCK BANNER SRL - TUK3097309 Illuninatore Strip LED WLB32, 285 mm - 3097309

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC
Tipo di base della lampada - Piastra con fissaggio a vite
Materiale della testa della lampada - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP50
Lunghezza - 368 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488973094
Codice prodotto
TUK3097309
Cod. produttore
3097309
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
AC
Tipo di base della lampada:
Piastra con fissaggio a vite
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP50
Lunghezza:
368 mm
Larghezza:
38.3 mm
Altezza / Profondità:
50.2 mm


