AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3096692 Indicatore K50, Verde - 3096692

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3096692 Indicatore K50, Verde

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Larghezza del sensore - 50 mm

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

  • Tensione di alimentazione - 12...30 V

  • Altezza del sensore - 66 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488966928

Codice prodotto

TUK3096692

Cod. produttore

3096692

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Larghezza del sensore:

50 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tensione di alimentazione:

12...30 V

Altezza del sensore:

66 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

12...30 V

K50APT2GXDQ: Serie K50 EZ-LIGHT, sensore touch a 1 colore di seconda generazione, solo luce di lavoro, tensione, 12-30 V CC, alloggiamento, policarbonato, IP67 IP69K, ingresso, PNP (NO), colori, verde, connettore QD integrale M12 a 5 pin