AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3096055 Torretta Luminosa TL70 1 seg. - 3096055

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3096055 Torretta Luminosa TL70 1 seg.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tensione di alimentazione DC - 12...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di protezione (NEMA) - 4X

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488960551

Codice prodotto

TUK3096055

Cod. produttore

3096055

Produttore

TUK

Diametro esterno:

70 mm

Tensione di alimentazione DC:

12...30 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

DC

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Volume:

109 dB

SG-TL70-AL: Modulo acustico TL70, forte, tensione, 12-30 V cc, grado di protezione ambientale, IP65, regolabile a 109 dB, 4 toni, alloggiamento nero, da utilizzare con basi B-TL70B-