AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3094217 Torreta Luminosa Wireless TL70 2.4GHz - 3094217

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3094217 Torreta Luminosa Wireless TL70 2.4GHz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 12...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488942175

Codice prodotto

TUK3094217

Cod. produttore

3094217

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione DC:

12...30 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

DC

B-TL70DXN2-Q5: Modulo base wireless TL70 2,4 GHz, supporta 1-3 moduli, tensione, 12-30 V CC, grado di protezione ambientale, IP65, connettore QD integrato M12 a 5 pin, alloggiamento nero