TURCK BANNER SRL - TUK3092979 Illuninatore Strip LED WLB32, 570 mm - 3092979

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC
Tipo di base della lampada - Piastra con fissaggio a vite
Materiale della testa della lampada - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP50
Lunghezza - 580 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488929794
Codice prodotto
TUK3092979
Cod. produttore
3092979
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
AC
Tipo di base della lampada:
Piastra con fissaggio a vite
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP50
Lunghezza:
580 mm
Larghezza:
38.3 mm
Altezza / Profondità:
50.2 mm


