AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3092821 Indicatore K90, Verde;Rosso - 3092821

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3092821 Indicatore K90, Verde;Rosso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della calotta - Verde

  • Tipo di segnale ottico - Luce continua

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Potenza - 5.7 W

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488928216

Codice prodotto

TUK3092821

Cod. produttore

3092821

Produttore

TUK

Colore della calotta:

Verde

Tipo di segnale ottico:

Luce continua

Grado di protezione (IP):

IP67

Potenza:

5.7 W

Lampada:

LED

K90LGRPQ: Serie K90 EZ-LIGHT, Indicatore a 2 colori, Tensione, 12-30 V cc, Grado di protezione ambientale, IP67, Ingresso, PNP, Colori, Verde Rosso, QD integrale M12 a 5 pin