TURCK BANNER SRL - TUK3092221 Torretta Luminosa TL70 1 seg. - 3092221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 70 mm
Tensione di alimentazione DC - 12...30 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di tensione - DC
Tipo di protezione (NEMA) - 4X
Confezione
1 PZ
EAN
0662488922214
Codice prodotto
TUK3092221
Cod. produttore
3092221
Produttore
TUK
Diametro esterno:
70 mm
Tensione di alimentazione DC:
12...30 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione:
DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Volume:
98 dB
SG-TL70-A: Modulo acustico TL70, Standard, Tensione, 12-30 V CC, Grado di protezione ambientale, IP65, Regolabile a 98 dB, 4 toni, Alloggiamento nero, Da utilizzare con basi B-TL70B-


