TURCK BANNER SRL - TUK3086286 Illuminatori e Indicatore accessori - 3086286

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione della lampada - 5...24 V
Diametro - 18.6 mm
Lunghezza - 95.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488862862
Codice prodotto
TUK3086286
Cod. produttore
3086286
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione della lampada:
5...24 V
Diametro:
18.6 mm
Lunghezza:
95.1 mm
LLG660P10A60II: Generatore di linee laser, 660 nm, 10 mW, angolo di ventilazione di 60 gradi, CDRH di classe II, comunicazione RS232, cavi volanti


