AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3086070 S22LGXXPQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3086070 S22LGXXPQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della calotta - Verde

  • Tipo di segnale ottico - Luce continua

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Nero

  • Corrente assorbita - 25 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488860707

Codice prodotto

TUK3086070

Cod. produttore

3086070

Produttore

TUK

Colore della calotta:

Verde

Tipo di segnale ottico:

Luce continua

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore del corpo:

Nero

Corrente assorbita:

25 A

Lampada:

LED

S22 EZ Light - 22 mm - IP67; Single Color: Green; 10-30 V dc PNP Input; 4-pin M12 Integral QD