TURCK BANNER SRL - TUK3085065 SC26-2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...30 V
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Larghezza - 45 mm
Altezza - 110 mm
Profondità - 129 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488850654
Codice prodotto
TUK3085065
Cod. produttore
3085065
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...30 V
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
45 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
129 mm
Controllore di sicurezza SC26-2: non espandibile; 26 ingressi; 2 coppie di uscite di sicurezza PNP (0,5 A ciascuna); senza display; senza Ethernet; USB; 8 ingressi convertibili; terminali a vite rimovibili; 24 V cc; 100 mA