AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3083226 TL50RQP

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3083226 TL50RQP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Funzione acustica - no

  • Funzione flash - no

  • Diametro esterno - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488832261

Codice prodotto

TUK3083226

Cod. produttore

3083226

Produttore

TUK

Numero di elementi di segnalazione:

1

Grado di protezione (IP):

IP67

Funzione acustica:

no

Funzione flash:

no

Diametro esterno:

50 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Colore luce 1:

Rosso

Altezza:

88.5 mm

Larghezza:

50 mm

Profondità:

50 mm

Torretta luminosa TL50: indicatore a 1 colore; tensione: 18-30 V cc o 24 V ca; grado di protezione ambientale: IP67; ingresso: bimodale; colori: rosso; connettore a sgancio rapido in PVC da 150 mm (6 pollici)