AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3083214 TL50GYRAQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3083214 TL50GYRAQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 4

  • Volume - 92 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488832148

Codice prodotto

TUK3083214

Cod. produttore

3083214

Produttore

TUK

Numero di elementi di segnalazione:

4

Volume:

92 dB

Grado di protezione (IP):

IP50

Diametro esterno:

50 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Colore luce 1:

Verde

Altezza:

200.8 mm

Colore luce 2:

Giallo

Colore luce 3:

Rosso

Larghezza:

50 mm

Profondità:

50 mm

Torretta luminosa TL50: indicatore acustico a 3 colori; tensione: 18-30 V cc o 24 V ca; grado di protezione ambientale: IP50; ingresso: bimodale; colori: verde giallo rosso; connettore a sgancio rapido M12 integrale