TURCK BANNER SRL - TUK30815315 S15C-PS150SS-MQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488748678
Codice prodotto
TUK30815315
Cod. produttore
30815315
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
Serie S15C: convertitore in linea con sensore di pressione in acciaio inossidabile da 150 PSIG; tensione: 12-30 V cc; IP65/IP67/IP68; ingresso: sensore di pressione; uscita: Modbus; connettore M12 QD a 4 pin femmina-maschio