TURCK BANNER SRL - TUK30814942 BC-M12M4-22-2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 2 m
Schermato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662488701284
Codice prodotto
TUK30814942
Cod. produttore
30814942
Produttore
TUK
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Maschio (spina)
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
2 m
Schermato:
sì
Colore della guaina:
Nero
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Estremità libera (cavi scoperti)
Grado di protezione (IP):
IP67